text.skipToContent text.skipToNavigation
Fasteners for Agriculture

Gama completa para productores y empresas de mantenimiento

En sus operaciones diarias, desea que sus empleados tengan acceso en todo momento a la cantidad necesaria de fijaciones. Al fin y al cabo, la parada de una máquina o vehículo que usted produce o mantiene en el sector agrícola supone pérdida de tiempo y dinero. Con Fabory puede reducir el Coste Total de Propiedad. Juntos optimizamos su proceso logístico. De este modo, podrá trabajar de la forma más eficiente posible, con el apoyo de nuestras soluciones digitales.

Su contacto dedicado en Fabory entiende sus necesidades con pocas palabras. Infórmele de qué fijaciones deben incluirse en sus armarios de stock.

Fasteners for Agricultural Industry

Nivel óptimo de inventario y visibilidad

Muchas empresas del sector agrícola – fabricación de maquinaria, construcción y mantenimiento – mantienen un nivel estable. Ahorrar costes sigue siendo un punto clave. No quiere tener demasiado inventario en su almacén, pero sí disponer siempre de suficientes elementos de fijación. Un hecho estrechamente ligado a las empresas con producción estacional. ¿Utiliza Fabory Logic? Entonces, con MyFabory Insights obtiene visibilidad de sus pedidos e inventario en cualquier momento. Esto ayuda a prevenir y limitar faltantes. En MyFabory Insights puede utilizar informes que le ofrecen visibilidad 24/7 de su inventario de consumibles mediante códigos de colores.

El cliente habla

AVR de Roeselare, Bélgica, es una de las empresas del sector de maquinaria agrícola que confía en Fabory Logic para la producción diaria. Filip Boone, comprador táctico, explica: "Nuestro contacto dedicado en Fabory nos proporciona información sobre el consumo de fijaciones y muestra exactamente cuáles son los artículos de alta y baja rotación. Juntos decidimos qué fijaciones queremos mantener en stock. También nos asesora en la elección de proveedores alternativos en el sector de la construcción agrícola, cuyos materiales podemos colocar en los armarios Logic."

Boone sabe que el corto tiempo de funcionamiento de las máquinas apenas tolera paradas. "Las máquinas tienen que hacer más en condiciones más extremas. Con menos personal cualificado, el funcionamiento debe ser intuitivo y sencillo, lo que a menudo entra en conflicto con el progreso tecnológico." Lea aquí cómo AVR gestiona eficazmente su proceso de producción gracias a una óptima gestión de inventario.

Refuerce sus conexiones con estas fijaciones

¿Qué fijaciones son las más utilizadas por los productores y empresas de mantenimiento en sus pedidos a Fabory? En el sector de la construcción agrícola, las empresas confían en fijaciones como el Nord-Lock Expander, que permite realizar una reparación directamente sobre material desgastado. No es necesario soldar ni perforar, siendo esta una solución permanente contra el desgaste. ¿Cuáles son otros materiales frecuentemente pedidos? Véalos en el top 7 a continuación.

Top 7

Elementos de fijación con recubrimiento de escamas de zinc

Existen varios recubrimientos disponibles para proteger las piezas contra influencias externas. El recubrimiento de escamas de zinc está compuesto por escamas de zinc y aluminio unidas por una matriz inorgánica. El recubrimiento de escamas de zinc ofrece alta resistencia a la corrosión, una capa fina, no provoca fragilización por hidrógeno y está libre de cromo hexavalente (Cr6+). Fabory ofrece más de 2.000 artículos con recubrimiento de escamas de zinc en stock.

Artículos específicos para clientes

En Fabory entendemos lo crucial que es trabajar de forma rápida y eficiente durante el mantenimiento de máquinas. Por eso, entregamos desde nuestros almacenes los materiales que necesita con urgencia. Están disponibles bajo demanda, incluso para artículos específicos, como pernos con longitudes no estándar (por ejemplo, 183 milímetros en lugar de los 180 milímetros estándar).

Lubrinox: elementos de fijación pre-lubricados

Un buen ejemplo de elementos de fijación desarrollados recientemente por Fabory son los pernos, tuercas y tornillos Lubrinox. Al usar elementos de fijación de acero inoxidable, las roscas internas y externas suelen agarrotarse, lo que imposibilita desenroscar. Puede utilizarse una pasta, pero requiere tiempo adicional y limpieza de piezas y manos. Lubrinox garantiza una lubricación duradera en la unión.

Herramientas, productos de metalurgia y equipos de protección

Además de elementos de fijación, los productores y las empresas de construcción y mantenimiento del sector agrícola confían en Fabory para disponer de herramientas, productos de metalurgia, equipos de protección y C-parts. Adquirimos los artículos adicionales que necesita, así como aquellos que antes compraba por separado, en un solo paquete. En nuestra tienda online también encontrará productos de marcas de uso común en la agricultura.

Aplicación Fabory

¿También realiza sus pedidos de fijaciones a través de la aplicación Fabory? Así evita errores y ahorra tiempo en el proceso de pedido. Si necesita una cuenta MyFabory o desea descargar la aplicación, en esta página encontrará todas las ventajas.

Fasteners installed onto agricultural machinery
Logo's agri

Creando Tranquilidad

En el departamento de Calidad e Ingeniería, nuestros expertos técnicos poseen conocimientos que desean compartir con usted para garantizar conexiones seguras. De esta manera, le ayudamos como productor o mecánico de mantenimiento a elegir los elementos de fijación adecuados de nuestro amplio surtido. Ofrecemos soluciones y asesoramiento sobre elementos de fijación, así como sobre diferentes diseños y aplicaciones. Además, los expertos de Fabory desarrollan cálculos y pruebas que contribuyen a garantizar conexiones seguras en la maquinaria agrícola. Colaboramos estrechamente con institutos de normalización y comités técnicos. Estas colaboraciones garantizan un alto nivel de conocimiento técnico e información. Todos estos factores crean tranquilidad, lo que le permite a usted y a sus empleados centrarse en sus tareas principales.

Contáctenos para analizar las posibilidades.

Masters in Fasteners

Con conocimientos técnicos, cálculos y pruebas, aseguramos el diseño y uso adecuados de elementos de fijación específicos. Nuestra gama de 120.000 fijaciones en todos los diseños, tamaños y materiales requiere una gestión eficiente del stock en la que puedas confiar. La aplicación RFID es una de las soluciones inteligentes que ofrece Fabory Logic. Cada solución proporciona un valioso apoyo en la gestión de inventario de tu empresa. Esto genera tranquilidad y permite a tus empleados centrarse en sus tareas principales.

Surtido

Fabory es la elección correcta para todas sus necesidades de fijación. Tenemos una amplia gama de elementos de fijación estándar y soluciones de fijación específicas para el cliente para diversas aplicaciones, complementadas con piezas C.

Fabory Logic

Fabory le ayuda a conseguir elementos de fijación y piezas C. Los innovadores paneles de control proporcionan información sobre su consumo, lo que le permite reducir su coste total de propiedad. Fabory Logic le ofrece distintos servicios.

Calidad, ingeniería e I+D

Fabory se basa en su calidad y fiabilidad. Una gestión de calidad reforzada y sistemas de control de calidad especializados son el núcleo de nuestra actividad. Estamos disponibles para ayudarle a elegir el elemento de fijación correcto para la aplicación.

No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.