text.skipToContent text.skipToNavigation
Lubrinox -  Lubricated stainless steel fasteners

Sobre el Lubrinox

Ahorre tiempo, aumente la eficiencia y acabe con el gripado en tornillos y tuercas de acero inoxidable, con Lubrinox. Estos artículos pre-lubricados eliminan la necesidad de lubricación adicional, proporcionando una instalación más rápida, suave y fiable en todas las ocasiones.

El mantenimiento y las reparaciones resultan fáciles, ya que se desmontan sin esfuerzo y sin riesgo de dañar los tornillos. Limpios y secos, con la posibilidad de utilizar juntas roscadas para una conexión segura, la gama Lubrinox está disponible en stock y es ideal para cualquier aplicación en la que sea esencial el uso de elementos de fijación de acero inoxidable.

Comprar Lubrinox

LubrinoxVaseline
Icons-6.png

Apriete más rápido

Pre-recubiertos con un lubricante de alta calidad y con un coeficiente de fricción más bajo, los tornillos Lubrinox eliminan el proceso de lubricación manual y permiten una instalación más rápida.

Seized Bolt icon

Despídete del gripado

Este lubricante de alta calidad ofrece una solución innovadora para evitar la soldadura en frío de las fijaciones de acero inoxidable. Ya no es necesario cortar los tornillos, la producción y el mantenimiento pueden realizarse sin riesgo de gripado. 

Productivity Icon

Diseñado para la eficiencia

Lubrinox le ayuda a ahorrar tiempo, dinero y energía. Reduzca su coste total y aumente la productividad: incluso en entornos higiénicos, Lubrinox cumple con las normas alimentarias y se suministra limpio y seco.

¿Por qué Lubrinox?


  • Elimina el riesgo de desgaste del acero inoxidable.

    El recubrimiento de alta calidad de los elementos de fijación Lubrinox evita el gripado, eliminando el riesgo de soldadura en frío de los elementos de fijación en entornos y aplicaciones difíciles o peligrosos, donde los tornillos y tuercas no se sueltan para facilitar el mantenimiento o la reparación. o peligrosos, donde los tornillos y tuercas no se aflojan para facilitar el mantenimiento o la reparación.

  • Pre-revestido para un montaje más rápido y eficiente.

    Los elementos de fijación precubiertos y listos para usar eliminan pasos adicionales del proceso, como la aplicación y limpieza de lubricantes. Mejoran la velocidad de instalación, la consistencia y la productividad general de la producción.

  • Diseñado para ser limpio, seco e higiénico.

    Fabricados para permanecer libres de contaminación, estos elementos de fijación contribuyen a crear entornos de producción limpios y son ideales para aplicaciones en las industrias alimentaria y farmacéutica.

  • En conformidad con las normas alimentarias para una confianza total.

    Totalmente conforme con las normas de calidad alimentaria, ayuda a los fabricantes a cumplir los requisitos reglamentarios y a mantener operaciones seguras y eficientes.

  • Fijador de rosca aplicable

    El recubrimiento previo permite aplicar un fijador de roscas en los casos en que se requiere una conexión más segura.

Pruebe Lubrinox

Explore la gama 

Browse the products >

DIN 933 A2, Lubrinox Hex head bolt| Fabory

DIN 933, A2 70 

Tornillo hexagonal

Lubrinox DIN 934 Hex nut, A2 Stainless steel | Fabory

DIN 934, A2

Tuerca   

Lubrinox ISO 10642 Hex socket countersunk head screw, A2 Stainless steel | Fabory

ISO 10642, A2

Tornillo con hexagono interior

Lubrinox DIN 985 Prevailing torque hex nut, non metallic insert, A2

DIN 6293, A2

Tuerca

¿Donde se utiliza Lubrinox?

Lubrinoxes la alternativa perfecta para quienes trabajan con elementos de fijación de acero inoxidable.

Más información sobre los beneficios de Lubrinox 

Los elementos de fijación pre-recubiertos de acero inoxidable ofrecen numerosas ventajas para muchos sectores y aplicaciones. Descubra más con nuestros artículos informativos y casos prácticos, y conozca cómo Lubrinox puede mejorar su suministro de elementos de fijación de acero inoxidable.

Galling explained | Fabory

El gripado en los tornillos de inox  

Más información sobre el gripado del acero inoxidable: por qué se produce y cómo evitarlo.. 

Leer más

Lubrinox tested in the lab | Fabory

Lubrinox

Testado

Descubra cómo hemos probado la eficacia del pre-recubrimiento Lubrinox en comparación con un lubricante tradicional conocido.

Resultados de las pruebas 

Lubrinox boosts efficiencies at Viscon | Fabory

Viscon: Aumentando la eficiencia con

Lubrinox

Explore cómo Viscon aumentó la eficiencia y redujo el coste de propiedad al cambiar a Lubrinox.

Explorar eficiências

Preguntas frecuentes sobre  Lubrinox

.

  • ¿Qué es el gripado?


  • ¿Qué pasa si necesito un producto Lubrinox que no está en fabory.com?


  • ¿Deben utilizarse los tornillos Lubrinox en combinación con las tuercas Lubrinox?


  • Is Lubrinox product quality traceable?


  • ¿Es necesario cambiar los pares de apriete cuando se utiliza Lubrinox?


No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.