Esta tuerca hexagonal de Lubrinox está fabricada en acero inoxidable A2 y normalizada según DIN 934. La tuerca cuenta con rosca métrica y pertenece a la clase de resistencia 70, con una resistencia mínima a la tracción de 700 MPa. Los elementos de fijación de acero inoxidable Lubrinox® están diseñados para evitar el gripado en frío (galling) de la rosca, un fenómeno habitual en los elementos de fijación de acero inoxidable estándar. Atención: las medidas con un diámetro superior a M20 tienen como mínimo la clase de resistencia 50.