text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Engineers hammer 600 E 600 gr


Cikkszám G4900.000.600
Design Other
Length (m) 335
Non-rebound No
Low spark model No
Weight head (g) 600
Weight total (g) 841
Interchangeable tip No
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Design Other
Length (m) 335
Non-rebound No
Low spark model No
Weight head (g) 600
Weight total (g) 841
Interchangeable tip No
With nail extractor No
With nail holder No
Brand Gedore
Weight per piece (g) 765
Commodity code

Cikkszámok

Cikkszám G4900.000.600
EAN 4010883858236
UBB 203110061082
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 8582340
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.