text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8767 C HF TORX® Zyklop bit socket with 1/2" drive with holding function, TX 25 x 60 mm


Položka č. 5J754055
Design For recessed Torx screws
Total length (mm) 60
Diameter 23.5
Size (TX) 25
Blade length (mm) 21.5
Connection size (mm) 12.7
Brand Wera
Ambalat la 1

Technické údaje

Design For recessed Torx screws
Total length (mm) 60
Diameter 23.5
Size (TX) 25
Blade length (mm) 21.5
Connection size (mm) 12.7
Brand Wera
Weight per piece (g) 84
Commodity code
Model 8767 C HF
Type Zyklop Torx Bit Socket

Čísla materiálu

Položka č. 5J754055
EAN 4013288183323
UBB 500643601882
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05003831001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.