text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

Thread insert for plastic, Broach-Fix, unheaded Brass CU2/CU3 M4

Specificații

Diameter M4
Brand Fabory
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensiuni

d-D M4
Hole size 5.4
Min. wall thickness 2.5
N 5.3
L 7.4
W 5.8

Numerele articolelor

Cod Articol 64067.040.001
EAN 8712423025202
UBB 500656777702
UNSPSC 31161714

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.