text.skipToContent text.skipToNavigation
n data de 06.07.2026 este sarbatoare nationala in CZ. Comenzile din 03.07 se vor livra pe 08.07, iar comenzile din 06–07.07 pe 09.07.

Sonic Tool trolley, full VW S10

Cod Articol 4L627173
Number of crosshead screwdrivers PH 5
Number of ring spanners 8
Number of slotted screwdrivers 6
Number of socket inserts 163
Number of open-end spanners 10
Number of Torx screwdrivers 10
Total number of tools 295

Specificații

Number of crosshead screwdrivers PH 5
Number of ring spanners 8
Number of slotted screwdrivers 6
Number of socket inserts 163
Number of open-end spanners 10
Number of Torx screwdrivers 10
Total number of tools 295
Number of pliers 6
Number of combination spanners 17
Number of hexagonal keys 13
Number of ratchets 3
Number of chisels and punches 10
Number of hammers 2

Numerele articolelor

Cod Articol 4L627173
EAN 4714123793850
UBB 500678202465
UNSPSC 25191700
Nr. articol producător 729519
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.