text.skipToContent text.skipToNavigation

Ochranná krytka a zátka Plast Polyetylén M75PLUG


Položka č.
Značka Fabory
Materiál Plast
Technický materiál Polyetylén
Váha kusu (g) 1.424
Info
  • Kuželové provedení těchto produktů umožňuje jejich použití jako krytky nebo zátky, vyznačuje se snadnou montáží a vyjímáním u většiny aplikací, zaručuje vysokou ochranu proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi, během skladování a přepravy.
  • Při použití jako zátka by měl být rozměr b o min. 5 % větší než otvor, průměry nad 30 mm mohou vyžadovat větší přesah.
  • Při použití jako krytka by měl být rozměr c o min. 5% menší než zakrývaný průměr, průměry nad 30 mm mohou vyžadovat větší rozdíl.
HS kód 3926909790
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Značka Fabory
Materiál Plast
Technický materiál Polyetylén
Váha kusu (g) 1.424
Info
  • Kuželové provedení těchto produktů umožňuje jejich použití jako krytky nebo zátky, vyznačuje se snadnou montáží a vyjímáním u většiny aplikací, zaručuje vysokou ochranu proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi, během skladování a přepravy.
  • Při použití jako zátka by měl být rozměr b o min. 5 % větší než otvor, průměry nad 30 mm mohou vyžadovat větší přesah.
  • Při použití jako krytka by měl být rozměr c o min. 5% menší než zakrývaný průměr, průměry nad 30 mm mohou vyžadovat větší rozdíl.
HS kód 3926909790

Rozmery

a 70
b 75.8
c 68.1
d 74
e 25.4
f 79.4
Typ M75PLUG

Čísla materiálu

Položka č. 56783.750.002
EAN 8715492867148
UBB 950356580205
UNSPSC 31162806

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.