text.skipToContent text.skipToNavigation

Plain washer Aluminium M8

Specifiche

Diameter M8
Brand Fabory
For nom. size 8
Material Aluminium
Weight per piece (g) 0.75
Commodity code
Commodity code

Dimensioni

d1 8.5
d2 18
s 1.5

Numeri di articolo

Numero articolo 45180.080.001
EAN 8715492836397
UBB 950356070355
UNSPSC 31161807

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.