text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw ISO 4017 / DIN 933 Steel Zinc plated 8.8

Cikkszám
Brand Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated

Műszaki adatok

Brand Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread

Szabványok

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.