Semelhante produtos:
Stahlwille Bit screwdriver 1,0 x 5,5mm Hex E 6,3 L.50mm
Referência: G0585.001.246
Stahlwille Hex Screwdriver Bit 6mm 1/4" Hex 50mm Length
Referência: G0588.001.283
Stahlwille Torx Screwdriver Bit T30 1/4" Hex 70mm Length
Referência: G0589.001.295
Stahlwille Slotted Screwdriver Bit 9 x 1.4mm 3/8" Hex 40mm Length
Referência: G0594.004.041