text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder WEF 15-150 QUICK

Numero articolo 7M179981
Width 90
Height 276
Voltage (V) 240
Frequency (Hz) 50 - 60
Length (m) 448
Nominal power consumption (W) 1550
Machine weight (kg) 2.7

Specifiche

Width 90
Height 276
Voltage (V) 240
Frequency (Hz) 50 - 60
Length (m) 448
Nominal power consumption (W) 1550
Machine weight (kg) 2.7
Tool insertion M14
Length of connection cable (m) 4
Max. disc diameter (mm) 150
Idle rotational speed (1/min) 9600 - 9600
Brand Metabo
Type WEF 15-150 Quick

Numeri di articolo

Numero articolo 7M179981
EAN 4007430275714
UBB 500658593529
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  613083000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.