text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M16X70


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Length
Toon alle lengths
Brand Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Length 70 mm
Brand Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 132
Commodity code

Afmetingen

d-D M16
k 10
L (mm) 70
P 2
s 24

Normeringen

NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 01010.160.070
EAN 8715492014719
UBB 950351051889
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.