text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 2 E Single End Ring Spanner 24mm Vanadium Steel Plastic-Coated 280mm


Cod Articol
Length (m) 280
Isolation protection 1000 V Yes
Wrench size large (mm) 24
Wrench size small (mm) 24
Low spark model No
Half moon model No
Ratcheting model No
Ambalat la 1

Specificații

Length (m) 280
Isolation protection 1000 V Yes
Wrench size large (mm) 24
Wrench size small (mm) 24
Low spark model No
Half moon model No
Ratcheting model No
Brand Gedore
Weight per piece (g) 400
Commodity code
Model VDE 2 E
Type Single End Ring Spanner

Numerele articolelor

Cod Articol G3101.240.001
EAN 4010886603703
UBB 203120580253
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 6037080

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.