text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer exa m8 k zp bolt anchor


Numero articolo
Wrench width (mm) 11
Length (m) 52
Thread size (metric) 8
Drill hole diameter (mm) 8
Number of washers 1
Fastening provision Nut
Bracing Split anchor
Confezionato per 1

Specifiche

Wrench width (mm) 11
Length (m) 52
Thread size (metric) 8
Drill hole diameter (mm) 8
Number of washers 1
Fastening provision Nut
Bracing Split anchor
Number of nuts 1
Push-through installation Yes
Pre-positioned installation Yes
Spaced installation No
Max. clamping thickness (mm) 5
Surface protection anchor Galvanic/electrolytic zinc plated
Suitable for hollow core slab No
With collar No
Fastening by expander tool No
Anchor model External thread
Brand Fischer
Commodity code

Numeri di articolo

Numero articolo 63038.080.052
EAN 4048962115338
UBB 500729268630
UNSPSC 00000000
Nr articolo produttore  512256

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.