text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
150,000+ fasteners in stock
24/7 service with MyFabory
75 years of providing quality products
Login
Register
Country
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italy
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Other
Fabory Group
Europe
中国
Language
Allemand
Anglais
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
English
French
German
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portuguese
English
Roumain
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
English
Chinois (simplifié)
Italian
English
Country
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italy
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Other
Fabory Group
Europe
中国
Language
Allemand
Anglais
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Italian
English
Login
Register
Industries
Industries
Constructeurs de camions et de remorques
Constructeurs de machines agroalimentaires
Agriculture
Semiconducteurs & Médical
Bâtiments & Constructions
Industrie pétrochimique
Eolien
Autres industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Armoire à balance
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
AQ/CQ et ingénierie
Laboratoire
Portail 3D
Formations
Solutions digitales
Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Marques partenaires
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Boorbussen voor mallen
All categories
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Offres spéciales
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Quick Search
X
Search
Reset
Home
F3685
F3685.035.001
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Login to see information
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
Order online anytime, anywhere
See your own net prices
You can view and search through your orders
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
Fabory D172A Short Bush with Collar for Drill Tool 3.5mm
Add to catalogue
Previous
Next
/ price per 
-
excl. VAT
Article number
D (mm)
Type of accessories/components
Other
Accessories
Yes
Part
No
Brand
Fabory
d1
3.50
d2
7
View all specifications
-
+
Packed per 1
Add to cart
View all variants
Specifications & standards
Downloads
Product variants
Related products
Specifications
D (mm)
3.50
Type of accessories/components
Other
Accessories
Yes
Part
No
Brand
Fabory
d1
3.50
d2
7
d3
10
h1
2.5
h2
8
Weight per piece (g)
2.6
Commodity code
View
Type
Short Bush with Collar
Download as PDF
Print
Standards
DIN
172A
Article numbers
Article number
F3685.035.001
EAN
8716563437598
UBB
240201415868
UNSPSC
27110000
Download as PDF
Print
For this product there are no documents available to download
Products ({0})
Show all variants
Article number
Your article number
Specifications
Stock
Net price
Price per
Quantity
 
Stock
Net price
Sign up
Previous
No results found for this filter.
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering