text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Central Nut Adjustable Wrenches with Phosphate Finish


Artikelnummer
Length (m) 205
Max. spanner opening (mm) 27
Tested according to ISO 6787 Yes
Jaw position (°) 15
Brand Bahco
Weight per piece (g) 255
Commodity code
Verpakt per 1

Specificaties

Length (m) 205
Max. spanner opening (mm) 27
Tested according to ISO 6787 Yes
Jaw position (°) 15
Brand Bahco
Weight per piece (g) 255
Commodity code
Model 80
Type Adjustable Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer K0001.000.205
EAN 7314150007202
UBB 427123004926
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 8071

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.