text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderstifte (Spannstifte) DIN DIN 7 m6 Rostfreistahl A1/A2 4X18MM


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
d1 (m6) 4
Material Rostfreistahl
Material technisch A1/A2
Gewicht pro Stück (g) 1.83
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser 4 mm
Länge 18 mm
Marke Fabory
d1 (m6) 4
Material Rostfreistahl
Material technisch A1/A2
Gewicht pro Stück (g) 1.83
Info
  • Depending on availability A1 as well as A2 may be supplied.
    • Parallel pins are designed for the fastening of two or more individual elements. A friction type connection can be achieved by the selection of suitable fits. If such connection is meant to be disconnected repeatedly, then it becomes preferable to use taper pins in accordance with DIN 1.
    • d x L: The nominal length (L) does not include the rounded ends.
Warennummer 7318290090

Maße

c (max.) 0.6
D (mm) 4
L (mm) 18
r ≈ 4

Normen

BS ≈1804-2
DIN 7
ISO ≈2338

Artikelnummern

Artikelnummer 51580.040.018
EAN 8715492296511
UBB 950359487937
UNSPSC 31163203

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.