Synspec B.V.
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Stifte und Schlüssel
Zylinderstifte
51580
51580.030.005
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
Zylinderstifte (Spannstifte) DIN DIN 7 m6 Rostfreistahl A1/A2 3X5MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line
Fabory
d1 (m6)
3
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A1/A2
Gewicht pro Stück (g)
0.3
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
3 mm
Länge
5 mm
Oxxa Eco line
Fabory
d1 (m6)
3
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A1/A2
Gewicht pro Stück (g)
0.3
Info
Depending on availability A1 as well as A2 may be supplied.
Parallel pins are designed for the fastening of two or more individual elements. A friction type connection can be achieved by the selection of suitable fits. If such connection is meant to be disconnected repeatedly, then it becomes preferable to use taper pins in accordance with DIN 1.
d x L: The nominal length (L) does not include the rounded ends.
Warennummer
7318290090
Maße
c (max.)
0.45
D (mm)
3
L (mm)
5
r ≈
3
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
7
ISO
≈2338
BS
≈1804-2
Artikelnummern
Artikelnummer
51580.030.005
EAN
8715492296306
UBB
500514151280
UNSPSC
31163203
Herunterladen PDF
Drucken
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen