Schrauben
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
Schrauben
Kopfschrauben
55120
55120.012.008
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
Zylinderkopf mit Schlitz DIN 84 DIN 84 Rostfreistahl A4 70 M1,2X8
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
70
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M1.2
Länge
8 mm
Klasse
70
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M1.2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
2.3
Full thread if L ≤
30
k (max.)
0.8
L (mm)
8
n
0.3
P
0.25
t (min.)
0.3
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
84
NEN
≈1602
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
NF
≈E25-127
Artikelnummern
Artikelnummer
55120.012.008
EAN
8715492054906
UBB
500696214690
UNSPSC
31161504
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen