text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderkerbstifte mit Fase [*] DIN 1473 Automatenstahl 3X18MM

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Material Automatenstahl
Gewicht pro Stück (g) 1.02
Info
  • V = minimum shear strength double shear in kN (valid for steel pins only).
  • Diameter d2 is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
  • The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d1 (nominal) is H11.
  • The nominal length (L, tolerance class js15) does not include the rounded ends.
Warennummer 7318240090

Spezifikationen

Durchmesser 3 mm
Länge 18 mm
Oxxa Eco line Fabory
Material Automatenstahl
Gewicht pro Stück (g) 1.02
Info
  • V = minimum shear strength double shear in kN (valid for steel pins only).
  • Diameter d2 is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
  • The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d1 (nominal) is H11.
  • The nominal length (L, tolerance class js15) does not include the rounded ends.
Warennummer 7318240090

Maße

c ≈ 0.4
d1 3
d2 ≈ 3.2
D (mm) 3
f ≈ 1.3
L (mm) 18
r ≈ 3
Tolerance h9
V 6.15

Normen

NEN ≈2604
DIN 1473
ISO ≈8740

Artikelnummern

Artikelnummer 39730.030.018
EAN 8717077084162
UBB 500645370742
UNSPSC 31163215

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.