text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderkerbstifte mit Fase [*] DIN 1473 Automatenstahl 2,5X14MM

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Material Automatenstahl
Gewicht pro Stück (g) 0.55
Info
  • V = minimum shear strength double shear in kN (valid for steel pins only).
  • Diameter d2 is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
  • The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d1 (nominal) is H11.
  • The nominal length (L, tolerance class js15) does not include the rounded ends.
Warennummer 7318240090

Spezifikationen

Durchmesser 2.5 mm
Länge 14 mm
Oxxa Eco line Fabory
Material Automatenstahl
Gewicht pro Stück (g) 0.55
Info
  • V = minimum shear strength double shear in kN (valid for steel pins only).
  • Diameter d2 is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
  • The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d1 (nominal) is H11.
  • The nominal length (L, tolerance class js15) does not include the rounded ends.
Warennummer 7318240090

Maße

c ≈ 0.3
d1 2.5
d2 ≈ 2.65
D (mm) 2.5
f ≈ 1.2
L (mm) 14
r ≈ 2.5
Tolerance h9
V 4.25

Normen

DIN 1473
NEN ≈2604
ISO ≈8740

Artikelnummern

Artikelnummer 39730.025.014
EAN 8717077084131
UBB 500645370411
UNSPSC 31163215

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.