text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Mehr als 40 Geschäften
Größtes Sortiment in Europa
Spezialist seit mehr als 70 Jahren
Anmelden
Registrieren
Land
Belgien
Deutschland
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
Deutschland
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
Mit dem Einkaufen fortfahren
Zur Kasse
Dein Einkaufswagen ist leer
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Kerbstifte
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
Stifte und Schlüssel
Kerbstifte
39730
39730.040.040
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
Haben Sie ihr Kennwort vergessen?
Benutzerkonto anlegen
Sie können jederzeit und überall online bestellen
Sie können Ihre Nettopreise sehen
Sie können durch unsere Bestellungsgeschichte suchen
Benutzerkonto anlegen
Weiter einkaufen
Zum Einkaufswagen
Das Produkt wurde erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt
x
Haben Sie alles gefunden, was Sie brauchen? Vervollständigen Sie Ihre Bestellung mit diesen Artikeln:
Zylinderkerbstifte mit Fase [*] DIN 1473 Automatenstahl 4X40MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line
Fabory
Material
Automatenstahl
Gewicht pro Stück (g)
4
Info
V = minimum shear strength double shear in kN (valid for steel pins only).
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
1
(nominal) is H11.
The nominal length (L, tolerance class js15) does not include the rounded ends.
Warennummer
7318240090
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Verwandte Produkte
Spezifikationen
Durchmesser
4 mm
Länge
40 mm
Oxxa Eco line
Fabory
Material
Automatenstahl
Gewicht pro Stück (g)
4
Info
V = minimum shear strength double shear in kN (valid for steel pins only).
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
1
(nominal) is H11.
The nominal length (L, tolerance class js15) does not include the rounded ends.
Warennummer
7318240090
Maße
c ≈
0.4
d1
4
d2 ≈
4.25
D (mm)
4
f ≈
1.8
L (mm)
40
r ≈
4
Tolerance
h11
V
10.6
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NEN
≈2604
ISO
≈8740
DIN
1473
Artikelnummern
Artikelnummer
39730.040.040
EAN
8715492826138
UBB
950359660764
UNSPSC
31163215
Herunterladen PDF
Drucken
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen