text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderkerbstifte mit Fase [*] DIN 1473 Automatenstahl 2X12MM


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Material Automatenstahl
Gewicht pro Stück (g) 0.3
Info
  • V = minimum shear strength double shear in kN (valid for steel pins only).
  • Diameter d2 is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
  • The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d1 (nominal) is H11.
  • The nominal length (L, tolerance class js15) does not include the rounded ends.
Warennummer 7318240090
Verpackt pro 250
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser 2 mm
Länge 12 mm
Oxxa Eco line Fabory
Material Automatenstahl
Gewicht pro Stück (g) 0.3
Info
  • V = minimum shear strength double shear in kN (valid for steel pins only).
  • Diameter d2 is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
  • The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d1 (nominal) is H11.
  • The nominal length (L, tolerance class js15) does not include the rounded ends.
Warennummer 7318240090

Maße

c ≈ 0.25
d1 2
d2 ≈ 2.15
D (mm) 2
f ≈ 0.9
L (mm) 12
r ≈ 2
Tolerance h9
V 2.85

Normen

NEN ≈2604
DIN 1473
ISO ≈8740

Artikelnummern

Artikelnummer 39730.020.012
EAN 8715492825810
UBB 950359658131
UNSPSC 31163215

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.