text.skipToContent text.skipToNavigation

Woodscrew with washer 20mm Pozidriv Rostfreistahl A2 4,5X100X20MM

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Pozidriv
Kopfform Linsensenkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2

Spezifikationen

Durchmesser 4.5 mm
Länge 100 mm
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Pozidriv
Kopfform Linsensenkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewicht pro Stück (g) 10.6
Info ring ø=20mm
Warennummer 7318141090

Maße

d2 20
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 100
No. cross recess 2

Artikelnummern

Artikelnummer 51788.045.100
EAN 8717077004849
UBB 500634636863
UNSPSC 31161508

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.