Schrauben
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Schrauben
Holzschrauben
51748
51748.050.200
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
Woodscrew with washer 15mm hexalobular Rostfreistahl A2 ring ø=15mm 5,0X200X15MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line
Fabory
Antriebsart
Innensechsrund
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
5 mm
Länge
200 mm
Oxxa Eco line
Fabory
Antriebsart
Innensechsrund
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewicht pro Stück (g)
20
Info
ring ø=15mm
Warennummer
7318141090
Maße
d2
15
D (mm)
5
dk
9.2
k
2.5
L (mm)
200
Socket
20
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
51748.050.200
EAN
8715494629430
UBB
500634605751
UNSPSC
31161508
Herunterladen PDF
Drucken
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen