text.skipToContent text.skipToNavigation

Wire rope, semi soft 7x7 Rostfreistahl A4 6MM-250MTR

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Schlüsselmerkmale · Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewicht pro Stück (g) 145.72

Spezifikationen

Durchmesser 6 mm
Länge 250 mm
Oxxa Eco line Fabory
Schlüsselmerkmale · Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewicht pro Stück (g) 145.72
Warennummer 7312102000

Maße

≈ Breaking load min. (N) 20300
D (mm) 6
Weight (kg/m) 0.142
WR-ø 6

Artikelnummern

Artikelnummer 54233.060.001
EAN 4043377192776
UBB 500618151921
UNSPSC 31151505

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.