text.skipToContent text.skipToNavigation

Cablu de oțel semi-moale 7x7 Oțel inoxidabil A4 2MM-250MTR


Položka č.
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Caracteristici cheie · Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Greutate pe bucată (g) 16.2
Ambalat la 1

technické údaje

Diameter 2 mm
Lungime 250 mm
Marcă Fabory
Caracteristici cheie · Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Greutate pe bucată (g) 16.2
Codul mărfurilor 7312102000

Rozmery

≈ Sarcină de rupere minimă în N 2250
D (mm) 2
Greutate kg/m 0.016
WR-ø 2

Čísla materiálu

Položka č. 54233.020.001
EAN 4043377192721
UBB 500618151509
UNSPSC 31151505

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.