text.skipToContent text.skipToNavigation

Mousqueton targette à émerillon Acier inoxydable (Inox) A4 16MM


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
D1_MM 9
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Poids par pièce (g) 47.95
Code Douanier 7326909890
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 16 mm
Marque Fabory
D1_MM 9
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Poids par pièce (g) 47.95
Code Douanier 7326909890

Dimensions

A 15.5
D 16
D1 9
D (mm) 16
E 9
L (mm) 87
S 4

Numéros d'articles

Numéro d'article 54147.160.001
EAN 4043377190468
UBB 500618010283
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.