text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Screwdriver 362 TR size T 15 BO, blade length 80 mm SoftFinish®


Artikelnummer 7D570019
Gesamtlänge (mm) 191
Größe (TX) 15
Länge der Klinge (mm) 80
Mit Bohrung Ja
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung Andere
Material der Schaufel Chrom-Vanadium-Molybdän (CVM)
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 191
Größe (TX) 15
Länge der Klinge (mm) 80
Mit Bohrung Ja
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung Andere
Material der Schaufel Chrom-Vanadium-Molybdän (CVM)
Oberflächenschutzklinge Verchromt
Marke Wiha
Warennummer 82054000

Artikelnummern

Artikelnummer 7D570019
EAN 4010995013011
UBB 500583069405
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 01301
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.