text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Screwdriver 3201 slimFix cutting edge width 3.5 mm blade length 100 mm


Artikelnummer 4Z607164
Gesamtlänge (mm)
Isoliert Ja
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 100
Breite der Klinge (mm) 3.5
Dicke der Klinge (mm) 0.6
Material Griff Holz
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 204
Isoliert Ja
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 100
Breite der Klinge (mm) 3.5
Dicke der Klinge (mm) 0.6
Material Griff Holz
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung Andere
Material der Schaufel Chrom-Vanadium-Molybdän (CVM)
Oberflächenschutzklinge Verchromt
Marke Wiha
Warennummer 82054000
Model SoftFinish SlimFix

Artikelnummern

Artikelnummer 4Z607164
EAN 4010995354466
UBB 500582285168
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 35446
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.