text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Screwdriver 302 cutting edge width 3.5 mm blade L 100 mm


Artikelnummer 8M843960
Gesamtlänge (mm)
Isoliert Ja
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 100
Breite der Klinge (mm) 3.5
Dicke der Klinge (mm) 0.6
Art der Welle Runden
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 204
Isoliert Ja
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 100
Breite der Klinge (mm) 3.5
Dicke der Klinge (mm) 0.6
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung Andere
Material der Schaufel Chrom-Vanadium-Molybdän (CVM)
Oberflächenschutzklinge Andere
Marke Wiha
Warennummer 82054000
Model SoftFinish

Artikelnummern

Artikelnummer 8M843960
EAN 4010995006914
UBB 500583527535
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 00691
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.