text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Hexagon socket spanner 341 width across flats 5.5 mm blade L 125 mm


Artikelnummer 3S237478
Ausführung Handgriff
Flexibel Nein
Schlüsselweite (mm) 5.5
Gesamtlänge (mm) 236
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 125
Form der Klinge Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Handgriff
Flexibel Nein
Schlüsselweite (mm) 5.5
Gesamtlänge (mm) 236
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 125
Form der Klinge Andere
Magnetisch Nein
Geeignet für Sechskantbolzen Ja
Material Griff Plastic
Breite des Kopfes (mm) 7.9
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Nein
VDE-geprüft Nein
Oxxa Eco line Wiha
Warennummer 82041100

Artikelnummern

Artikelnummer 3S237478
EAN 4010995010218
UBB 500581870192
UNSPSC 27111714
Hersteller Artikel Nr 01021
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.