text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Steckschlüssel-Einsatz 51 1/2 Zoll 12-fache Schlüsselweite 16 mm Länge 83 mm


extra tiefDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® Hochleistungsstahl, verchromt

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Verchromt
Schlüsselweite (mm) 16
Länge (m) 83
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Schlüsselweite (mm) 16
Länge (m) 83
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Ja
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 35
Für Schlagschraubendreher Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 149
Warennummer 8204200000
Model 51 16
Type Socket

Beschreibung

extra tiefDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® Hochleistungsstahl, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer G0370.160.001
EAN 4018754005604
UBB 203122109234
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 03020016

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.