text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Steckdose 8740 A 2,5X28


Bit socket with 1/4" drive. Take it easy Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool.

Artikelnummer 3G550866
Durchmesser 12.5
Länge (mm) 28
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 11
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser 12.5
Länge (mm) 28
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 11
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Abmessungen (mm) 2.5
Größe des Anschlusses (mm) 6.35
VDE-geprüft Nein
Oxxa Eco line Wera

Beschreibung

Bit socket with 1/4" drive. Take it easy Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool.

Artikelnummern

Artikelnummer 3G550866
EAN 4013288187161
UBB 500678963298
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05003331001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.