text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Series 7400 Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 89 mm, 7451 x 0.3-1.0 Nm


Article number 5X254902
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 133
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 0.3 - 1
Packed per 1

Specifications

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 133
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 0.3 - 1
Stellgröße konsistent Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Einstellung der Schrittweite (Nm) 0.3
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Modell Schraubendreher Ja
Mit Skala Nein
Oxxa Eco line Wera

Article numbers

Article number 5X254902
EAN 4013288188113
UBB 500731029939
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05074792010
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.