text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Series 7400 Imperial Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, pistol handle, 7467 x 25-55 in. lbs.


Article number 9G022416
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 150
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 2.8 - 6.2
Packed per 1

Specifications

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 150
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 2.8 - 6.2
Stellgröße konsistent Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Modell Schraubendreher Ja
Mit Skala Nein
Marke Wera

Article numbers

Article number 9G022416
EAN 4013288188274
UBB 500731052931
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05074721010
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.