text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Series 7400 Imperial Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 105 mm, 7465 x 2.5-11.5 in. lbs.


Artikelnummer 6Y761374
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 155
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 0.2 - 1.3
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 155
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 0.2 - 1.3
Stellgröße konsistent Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Einstellung der Schrittweite (Nm) 0.2
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Modell Schraubendreher Ja
Mit Skala Ja
Oxxa Eco line Wera

Artikelnummern

Artikelnummer 6Y761374
EAN 4013288188250
UBB 500731037023
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05074720010
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.