932 A Schraubendreher für Schlitzschrauben, 2,5 x 14 x 250 mmWera Meißeldreher zum Befestigen, Meißeln und Lösen von festsitzenden Schrauben. Einkomponenten-Kraftfrom-Griff für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten. Eine durchgehende Sechskantklinge aus hochwertigem Bitmaterial sorgt für volle Kraftübertragung, auch bei Hammerschlägen. Das duktile, gehärtete Material verhindert, dass die Klinge absplittert oder bricht. Die mitgelieferte Schlagkappe sorgt für Langlebigkeit und reduziert das Risiko des Absplitterns. Mit Hilfe eines Maul- oder Ringschlüssels, der auf den integrierten Sechskant-Aufsatz aufgesetzt wird, kann mehr Drehmoment übertragen werden. Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren sorgen für eine lange Lebensdauer der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakten Sitz. Die sechseckige Anti-Roll-Funktion verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.