text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Schraubendreher 334 6,5 x 150 110010


Premium Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform Plus handle for comfortable ergonomic screwdriving, avoiding blisters and calluses. Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. The tips of Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened with laser beams. This rough surface "bites" into the screw head and unintentional slipping is a thing of the past. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Artikelnummer
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Rechts
Isoliert Nein
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 255
Ausführung Rechts
Isoliert Nein
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 150
Breite der Klinge (mm) 6.5
Dicke der Klinge (mm) 1.2
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Ja
Funkenarmes Modell Nein
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 6
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Nein
Gewölbte Klinge Nein
Kappe drehbar Nein
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
Mit Schlagkappe Nein
Marke Wera

Beschreibung

Premium Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform Plus handle for comfortable ergonomic screwdriving, avoiding blisters and calluses. Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. The tips of Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened with laser beams. This rough surface "bites" into the screw head and unintentional slipping is a thing of the past. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Artikelnummern

Artikelnummer 81886.065.150
EAN 4013288003089
UBB 425124902874
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05110010001

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.