text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Patio construction set T 1, 17 pieces


Compact Wera tool set with the 17 most common screwdriving tools for patio construction. Bits in stainless steel design prevent extraneous rust. With extra smart bit holder, which enables a uniform depth thanks to the variable screw depth limitation, and prevents damage to decking with the fitted felt ring.

Artikelnummer 6L005915
Verpackung Werkzeugtasche
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Werkzeugtasche
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern 0
Anzahl von Kabelschneidern 0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0
Anzahl von Lochsägen 0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter 0
Anzahl der Lochrandbohrer 0
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 0
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 0
Anzahl von Steckschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 21
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 3
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 4
Anzahl Bits Torx 8
Anzahl der Bits insgesamt 15
Mit Magnethalter Nein
Anzahl von Feilen 0
Anzahl der Messwerkzeuge 0
Anzahl der Zangen 0
Anzahl der Kombischlüssel 0
Anzahl der Sechskantschlüssel 0
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0
Anzahl von Bit-Einsätzen 15
Anzahl der Prüfwerkzeuge 0
Anzahl der Knarren 0
Anzahl von Drehstangen 0
Anzahl von Meißeln und Stempeln 0
Anzahl von Hämmern 0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0
Anzahl von Sägen 0
Mit Bit-Ratsche Nein
Mit Handgriff Ja
Marke Wera
Warennummer
Model T 1
Type Bit Set

Beschreibung

Compact Wera tool set with the 17 most common screwdriving tools for patio construction. Bits in stainless steel design prevent extraneous rust. With extra smart bit holder, which enables a uniform depth thanks to the variable screw depth limitation, and prevents damage to decking with the fitted felt ring.

Artikelnummern

Artikelnummer 6L005915
EAN 4013288219510
UBB 500582833702
UNSPSC 27112814
Hersteller Artikel Nr 05134021001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.