text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada skrutkovačov Wera s drážkou/klinčekom/štvorhranom/Torx 11-dielna


11-piece all-round screwdriver set. Kraftform Plus handle for pleasant, ergonomic working that prevents blisters and calluses. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Partially with Lasertip: The tips of the Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened by laser beams. This rough surface literally bites into the head of the screw. Any unintentional slipping out is therefore a thing of the past. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool.

Artikelnummer 8D863954
Isoliert Ja
Verpackung Andere
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Verpackung Andere
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern 0
Anzahl von Kabelschneidern 0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0
Anzahl von Lochsägen 0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter 0
Anzahl der Lochrandbohrer 0
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 7
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 0
Anzahl von Steckschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 11
Anzahl von Feilen 0
Anzahl der Messwerkzeuge 0
Griffige Ausführung Andere
Anzahl der Zangen 0
Anzahl der Kombischlüssel 0
Anzahl der Sechskantschlüssel 0
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0
Anzahl von Bit-Einsätzen 0
Anzahl der Prüfwerkzeuge 0
Anzahl der Knarren 0
Anzahl von Drehstangen 0
Anzahl von Meißeln und Stempeln 0
Anzahl von Hämmern 0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0
Anzahl von Sägen 0
Marke Wera
Warennummer 82054000

Beschreibung

11-piece all-round screwdriver set. Kraftform Plus handle for pleasant, ergonomic working that prevents blisters and calluses. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Partially with Lasertip: The tips of the Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened by laser beams. This rough surface literally bites into the head of the screw. Any unintentional slipping out is therefore a thing of the past. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool.

Artikelnummern

Artikelnummer 8D863954
EAN 4013288182388
UBB 500643557829
UNSPSC 27112836
Hersteller Artikel Nr 05347106001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.