text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 2 TIE


One 817 VDE Kraftform bitholding screwdriver and 6 VDE blades with Take it easy Tool finder: Colour coding and laser-engraved size indication. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. In a robust belt pouch. The textile box features a fleece zone at the back. Using the provided self-adhesive hook and loop fastener strips, the textile box can be attached to the Wera 2go components. Or to the wall, shelf or workshop trolley.

Artikelnummer 6R357885
Isoliert Ja
Verpackung Fall
Isolationsschutz 1000 V Ja
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2
Anzahl der Schlitzschraubendreher 4
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Verpackung Fall
Isolationsschutz 1000 V Ja
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2
Anzahl der Schlitzschraubendreher 4
Gesamtzahl der Werkzeuge 7
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Kappe drehbar Nein
Oxxa Eco line Wera
Warennummer 82054000
Type Pozidriv/Slotted Screwdriver Set

Beschreibung

One 817 VDE Kraftform bitholding screwdriver and 6 VDE blades with Take it easy Tool finder: Colour coding and laser-engraved size indication. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. In a robust belt pouch. The textile box features a fleece zone at the back. Using the provided self-adhesive hook and loop fastener strips, the textile box can be attached to the Wera 2go components. Or to the wall, shelf or workshop trolley.

Artikelnummern

Artikelnummer 6R357885
EAN 4013288229670
UBB 500731706106
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05006601001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.