text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 68 iS # 1 x 157 mm TIE


VDE blade for Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system. Lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Reduced blade diameter with integrated protective insulation, low-lying screw and spring elements can be easily reached and operated. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. With Take it easy Tool finder: Colour coding by profile and laser-engraved size indication. The hexagon anti-roll protection avoids blades from rolling away unintentionally.

Artikelnummer 8D236249
L (mm)
Verschraubungssystem Inneres Quadrat
Größe 1
Gesamtlänge (mm) 157
Isolationsschutz 1000 V Ja
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

L (mm) 157
Verschraubungssystem Inneres Quadrat
Größe 1
Gesamtlänge (mm) 157
Isolationsschutz 1000 V Ja
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße Andere
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Warennummer
Type Interchangeable Bit

Beschreibung

VDE blade for Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system. Lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Reduced blade diameter with integrated protective insulation, low-lying screw and spring elements can be easily reached and operated. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. With Take it easy Tool finder: Colour coding by profile and laser-engraved size indication. The hexagon anti-roll protection avoids blades from rolling away unintentionally.

Artikelnummern

Artikelnummer 8D236249
EAN 4013288228888
UBB 500731701560
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05006545001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.