text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S # 2 x 157 mm TIE


VDE blade for Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system. Combination profile slotted and Pozidriv, especially for use with magnetic rails, fuse boxes, switches, relays. Lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. With Take it easy Tool finder: Colour coding by profile and laser-engraved size indication. The hexagon anti-roll protection avoids blades from rolling away unintentionally.

Artikelnummer 0G866098
L (mm)
Verschraubungssystem Andere
Größe 2
Gesamtlänge (mm) 157
Isolationsschutz 1000 V Ja
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

L (mm) 157
Verschraubungssystem Andere
Größe 2
Gesamtlänge (mm) 157
Isolationsschutz 1000 V Ja
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße Andere
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Warennummer 82054000
Type Interchangeable Bit

Beschreibung

VDE blade for Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system. Combination profile slotted and Pozidriv, especially for use with magnetic rails, fuse boxes, switches, relays. Lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. With Take it easy Tool finder: Colour coding by profile and laser-engraved size indication. The hexagon anti-roll protection avoids blades from rolling away unintentionally.

Artikelnummern

Artikelnummer 0G866098
EAN 4013288228710
UBB 500731699921
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05006529001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.