text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 in 0,8x4,0x157 mm TIE SB


VDE blade for the Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system for lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. With anti-roll protection and Take it easy tool finder: colour coding by profile and laser-engraved size indication.

Artikelnummer 7V055890
Größe Bit (mm)
L (mm)
Verschraubungssystem Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm) 157
Isolationsschutz 1000 V Ja
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 0.8
L (mm) 157
Verschraubungssystem Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm) 157
Isolationsschutz 1000 V Ja
Breite der Klinge (mm) 4
Dicke der Klinge (mm) 0.8
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße Andere
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 9
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Keiner
Marke Wera
Warennummer 82054000
Type Interchangeable Bit

Beschreibung

VDE blade for the Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system for lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. With anti-roll protection and Take it easy tool finder: colour coding by profile and laser-engraved size indication.

Artikelnummern

Artikelnummer 7V055890
EAN 4013288229014
UBB 500731702063
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05006553001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.