text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1, 19 pieces

Artikelnummer 7I215614
Verpackung Werkzeugtasche
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 3
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 0
Anzahl Bits Torx 5
Anzahl Bits Rille 3

Spezifikationen

Verpackung Werkzeugtasche
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 3
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 0
Anzahl Bits Torx 5
Anzahl Bits Rille 3
Anzahl der Bits insgesamt 18
Mit Magnethalter Ja
Anzahl Bits Innensechskant 0
Anzahl Bits TriWing 0
Anzahl Bits Zweiloch 0
Mit Bit-Ratsche Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson) 3
Mit Handgriff Ja
Marke Wera
Warennummer 82079030
Model Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1
Type Bit Set

Beschreibung

Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1, 19-teilig 1x 826 T Kraftform Turbo Bit-Halte-Schraubendrehergriff mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter: 1/4", x 146 mm 3x 851/4 Z Bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 867/4 Z TORX®-Bits: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 4x 840/4 Z-Bits: 3/32",x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x89 mm, 3/16",x89 mm 3x 868/4 Quadrat-Plus-Bits: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm 3x 800/4 Z-Bits: 1x5,5x89 mm, 0,8x4x89 mm, 1,2x6,5x89 mm 1x Klettverschluss-Streifen 120: 120 x 50 mmViele Anwender möchten Schraubvorgänge ohne Kompromisse schneller durchführen können. Mit einem Schraubendreher, der präzise ist, kraftvoll schraubt und viel schneller ist als ein herkömmlicher Schraubendreher. Ein Teilzeit-Universalgetriebe ist die Lösung: Integriert in den Schraubendrehergriff, vervierfacht es die Arbeitsgeschwindigkeit durch leichtgängige Kupplungen - rein mechanisch. Eine Hand hält den vorderen Teil des Griffs, die andere Hand dreht den hinteren Teil des Griffs. Die Turbofunktion kann per Knopfdruck ein- oder ausgeschaltet werden. Das Ausschalten empfiehlt sich beim Anziehen und Lösen mit hohem Drehmoment, z. B. bei Schraubverbindungen in Holz, sowie bei Feinjustierungen. Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl mit einem maximalen Drehmoment von 14Nm bei ausgeschalteter Turbofunktion. Dank des Rapidaptor-Bithalters kann der Kraftform Turbo mit allen handelsüblichen 1/4", Sechskant-Bits für eine Vielzahl von Schraubenprofilen verwendet werden. Mit der Rapidaptor-Funktion lassen sich die Bits direkt einstecken und durch Vorschieben der Hülse leicht wieder entfernen.

Artikelnummern

Artikelnummer 7I215614
EAN 4013288214621
UBB 500711210608
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05057483001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.