text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Mehr als 40 Geschäften
Größtes Sortiment in Europa
Spezialist seit mehr als 70 Jahren
Anmelden
Registrieren
Land
Belgien
Deutschland
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
Deutschland
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
Branchen
Branchen
LKW-, Anhänger- & Busbau
Nahrungsmittel- & Getränkemaschinenbau
Landwirtschaft
Halbleiter & Medizin
Bauen
Petrochemieindustrie
Wind
Andere Branchen
Lösungen
Fabory Logic
RFID
Waagenschrank
Kitten
Pick & Put to Light
Fabory-App
QA/QC & Technik
Labor
3D-Portal
Ausbildung
Digitale Lösungen
Sortiment
Sortiment
Befestigungselemente
C-Teile
Werkzeuge & MRO-Produkte
Führender Norm
DIN-Normen
ISO-Normen
Lubrinox
Partnermarken
Masters in Fasteners
Großes Sortiment
Branchenspezifisch
Kitten für Befestigungselemente
Innovationen
Zu unserem Webshop
Bestellen Sie direkt über unseren Webshop
0
0 Artikel
Mit dem Einkaufen fortfahren
Zur Kasse
Dein Einkaufswagen ist leer
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Set di punte
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
Befestigungselemente
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
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Bit-Sets
3J625975
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
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Benutzerkonto anlegen
Sie können jederzeit und überall online bestellen
Sie können Ihre Nettopreise sehen
Sie können durch Ihre Bestellungshistorie suchen
Benutzerkonto anlegen
Weiter einkaufen
Zum Einkaufswagen
Das Produkt wurde erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt
x
Haben Sie alles gefunden, was Sie brauchen? Vervollständigen Sie Ihre Bestellung mit diesen Artikeln:
Wera Kraftform Kompakt Turbo 1, 19 pieces
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
3J625975
Verpackung
Werkzeugtasche
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf)
3
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz)
3
Anzahl Bits Torx
5
Anzahl Bits Rille
3
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Verwandte Produkte
Spezifikationen
Verpackung
Werkzeugtasche
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf)
3
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz)
3
Anzahl Bits Torx
5
Anzahl Bits Rille
3
Anzahl der Bits insgesamt
17
Mit Magnethalter
Ja
Anzahl Bits Innensechskant
3
Anzahl Bits TriWing
0
Anzahl Bits Zweiloch
0
Mit Bit-Ratsche
Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson)
0
Mit Handgriff
Ja
Marke
Wera
Warennummer
82079030
Model
Kraftform Kompakt Turbo 1
Type
Bit Set
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Kraftform Kompakt Turbo 1, 19 pezzi 1x 826 T Impugnatura per avvitatore Kraftform Turbo con mandrino Rapidaptor a sgancio rapido: 1/4", x 146 mm 3x 851/4 Z: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 867/4 Z Inserti TORX®: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 4x 840/4 Z punte: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 3x 800/4 Z: 0,8x4x89 mm, 1x5,5x89 mm, 1,2x6,5x89 mm 1x Striscia di fissaggio a gancio e ad anello 120: 120 x 50 mmMolti utenti vorrebbero poter eseguire processi di avvitamento più rapidi senza compromessi. Con un avvitatore preciso, che permetta di avvitare con forza e che sia molto più veloce di un avvitatore tradizionale. Un ingranaggio universale part-time è la soluzione: Integrato nell'impugnatura dell'avvitatore, quadruplica la velocità di lavoro con accoppiamenti fluidi, in modo puramente meccanico. Una mano tiene la parte anteriore dell'impugnatura, l'altra gira la parte posteriore dell'impugnatura. La funzione turbo può essere attivata o disattivata premendo un pulsante. La disattivazione è consigliata per il serraggio e l'allentamento con coppia elevata, ad esempio per le connessioni a vite nel legno, nonché per le regolazioni di precisione. Ingranaggio robusto in acciaio che non richiede manutenzione, con una coppia massima di 14Nm quando la funzione turbo è disattivata. Grazie al portabit Rapidaptor, il Kraftform Turbo può essere utilizzato con tutti i tradizionali bit esagonali da 1/4" per un'ampia varietà di profili di viti. Con la funzione Rapidaptor le punte possono essere inserite direttamente e possono essere facilmente rimosse spingendo in avanti il manicotto.
Artikelnummern
Artikelnummer
3J625975
EAN
4013288214614
UBB
500711210459
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
05057482001