text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt Stubby magazine 3, 6 pieces


Particularly small bitholding screwdriver with short bit mounting for hard to reach areas. Includes 6 bits, which are located in a magazine in the handle. With only 65mm total length, the Kraftform Kompakt Stubby is a real mini screwdriving workshop. The strong permanent magnet in the bit mounting ensures secure holding of the bit. The 2-component handle with the practical combination of hard and soft zones allows for a firm grip and precise working. Take it easy tool finder: With size stamping and colour coding by output to find the required bit easily.

Artikelnummer 5K287705
Verpackung Box
Länge (m) 25
Magnetisch Ja
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 0
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Box
Länge (m) 25
Magnetisch Ja
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 0
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 0
Anzahl Bits Torx 3
Anzahl Bits Rille 0
Anzahl der Bits insgesamt 6
Mit Magnethalter Ja
Anzahl Bits Innensechskant 3
Anzahl Bits TriWing 0
Anzahl Bits Zweiloch 0
Steckdosenhalter Ja
Mit Bit-Ratsche Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson) 0
Mit Handgriff Ja
Marke Wera
Warennummer
Model Kraftform Kompakt Stubby
Type Bit Set

Beschreibung

Particularly small bitholding screwdriver with short bit mounting for hard to reach areas. Includes 6 bits, which are located in a magazine in the handle. With only 65mm total length, the Kraftform Kompakt Stubby is a real mini screwdriving workshop. The strong permanent magnet in the bit mounting ensures secure holding of the bit. The 2-component handle with the practical combination of hard and soft zones allows for a firm grip and precise working. Take it easy tool finder: With size stamping and colour coding by output to find the required bit easily.

Artikelnummern

Artikelnummer 5K287705
EAN 4013288217783
UBB 500582432836
UNSPSC 27112814
Hersteller Artikel Nr 05008875001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.