text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt 400, 17 pieces

Referência 1U229978
Packaging Bag
Shaft length (mm) 89
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/4 inch
T-handle Yes

Especificações

Packaging Bag
Shaft length (mm) 89
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/4 inch
T-handle Yes
Number of bits PH (crosshead) 2
Number of bits PZ (crosshead) 2
Number of bits Torx 6
Number of bits groove 1
Number of bits total 14
With magnetic holder Yes
Number of bits hexagon socket 3
Number of bits TriWing 0
Number of bits two hole 0
Connection size (mm) 6.35
With bit ratchet No
Number of bits inner square (Robertson) 0
With handgrip Yes
Brand Wera
Commodity code 82079030
Model Kraftform Kompakt 400
Type Bit Set

Descrição

Kraftform Kompakt 400, 17-teilig 1x 416 R T-Griff Bithalte-Schraubendreher Rapidaptor: 1/4", x 45 mm 2x 851/4 Z-Bits: PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 2x 855/4 Z-Bits: PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 6x 867/4 Z TORX®-Bits: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm, TX 40x89 mm 5x 840/4 Z-Bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm, 8x89 mm 1x 800/4 Z-Bits: 1 x 5,5 x 89 mm 1x Klettverschluss-Streifen 120: 120 x 50 mmT-Griff-Schraubendreher: Die ideale Griffform, um eine hohe Drehmomentübertragung in schwierigen Schraub- und Lösesituationen zu ermöglichen. Die ergonomische Form des Griffs füllt die Handfläche gut aus, die Finger liegen sicher in den weich abgerundeten Griffmulden. Die ganze Hand hat Kontakt mit dem Griff und Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden. Spezielle Oberflächenbehandlung der Klingen für hohen Korrosionsschutz und einen optimalen Sitz im Schraubenkopf.

Números do artigo

Referência 1U229978
EAN 4013288214546
UBB 500711198415
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05057470001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.